骨伝導イヤホン :「USB c」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳の周りの骨が振動しない。いい音、快適。新開発 耳の前にスピーカーが浮く、ソニーのスポーツギア 開放型(オープンイヤー)を採用し、快適な装着感と高音質の両立を実現しました。耳の前にスピーカーが浮くという新たなリスニングスタイルが、まるで浮遊しながら走っているような、気持ちの良いランニング体験をもたらします。 開放型(オープンイヤー)の中でも、耳の前にスピーカーが浮く「オフイヤー」デザインを採用しました。耳をふさがないため圧迫感がなく、汗をかいても蒸れにくいので、清潔な環境のままご使用いただけます。また、着地した衝撃や心臓の鼓動が耳に響いたり、バランス感覚が崩れたりすることなく、ランニングへの没頭を可能にします。 心地よさを感じられるよう、音の広がりと合わせて、聞きなれたサウンドにもこだわっています。骨を揺らす骨伝導タイプとは異なり、一般的なイヤホン同様、耳の前に浮いたスピーカー(ハウジング)から空気を振動させ鼓膜経由で音が聞こえます。また、ランニング中は周囲の音や風切り音が大きくなるため、イヤホンの音量を上げるシチュエーションも多く見られますが、音量を上げても、快適にご利用いただけます。 16mmドライバー搭載により、厚みある低音域から、透明感ある高音域にいたるまで、バランスの良い高音質が楽しめます。身体データを活用した設計により、耳の前にスピーカーが浮く構造でも、十分な音響性能を確保できるようなドライバー配置を実現しました。 IPX4相当の防滴性能や約33gの軽量設計といった、快適なランニング体験に必要な要素を盛り込みました。スポーツ中の汗や突然の雨でも問題なく使用できる安心感と、着けていることを忘れるような軽やかさで、気兼ねなくランニングに没頭できます。
付属品USBケーブル(USB type-C (約20cm))、キャリングポーチ、保証書、取扱説明書 型式オープンエアダイナミック ブラック×ホワイト 質量(g)33 出力Bluetooth power class1 電源DC3.7V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth Version5.0 充電時間(時間)約3(フル充電) 連続再生時間最大10時間 充電方式USB type-C ドライバーユニット(Φmm)16 待ち受け時間(時間)最大200 変調方式FHSS 通信距離(m)(見通し)最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz) イヤホン形状ネックバンド 対応コーデックSBC、AAC 連続通話時間(時間)最大10 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
17,980 税込19,778
欠品中