1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0128。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。センターコンソールの灰皿を収納トレーする便利アイテム。ガムやスマートフォンを置くなど使い方は様々。販売備考:純正センターコンソールの灰皿を取り除き装着。携帯など小物を置けるトレイ。ベルクロが付属。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:センターコンソール小物入れ。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:プラスチック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0028C,NA0-0030C,NA0-0030E,NA0-0075,NA0-301352,NA0-301362,NAB-0032C,NAB-0032E
材質プラスチック 質量(kg)0.2 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプセンターコンソール小物入れ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-0028C,NA0-0030C,NA0-0030E,NA0-0075,NA0-301352,NA0-301362,NAB-0032C,NAB-0032E
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷