「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。
長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。
USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。
スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力12-24V
コネクタ形状microUSB
適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど
質量(g)45
ポート数1
出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A)
ケーブル長(m)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。
USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力DC12-24V
コネクタ形状microUSB
USBポート数1
適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど
質量(g)45
出力2.4A
ケーブル長(m)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
microUSBコネクタ搭載 車載用DC充電器です。ハイパワー2Aでスマホ・タブレットを充電!
乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。通電をLEDランプでお知らせ。ケーブルの長さは使いやすい1.5mを採用。
入力DC12-24V
コネクタ形状microUSB
適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど
質量(g)45
出力2A
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×75×20
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。