自動車用電気用品 :「車載用充電器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Qualcomm Quick Charge 3.0規格に対応した車載充電器です。
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。
接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
Quick Charge 3.0対応機種へは、従来の5Vだった電圧を最大12Vの高出力で
充電することにより急速に充電することができます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
質量(g)約25
最大出力(W)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×63×32
対応機種Quick Charge 3.0/2.0に対応した各種スマートフォンその他、5V/3Aまでの出力で充電可能な各種スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、ゲーム機など
定格出力DC5V/3A、9V/12A、12V/1.5A
コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス
USBポート数2ポート
定格入力DC12V/24V
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。