6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。Type-Cポートを2つとType-Aポートを1つの計3ポート搭載のカーチャージャーです。USB Type-Cポート1は、最大65WまでのUSB PD出力に対応します。※USB Type-Cポート1のみ使用時。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様出力コネクタ:USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート 質量(g)約72.5 最大出力(W)128 適合機器充電:<USB Type-Cポート1>USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、<USB Type-Cポート2>USB Power Delivery 33Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、ゲーム機、<その他>5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 寸法(cm)約直径3.58×7.55 定格出力<USB Type-Cポート1>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:DC3.3~11V/4.05A、DC3.3~16V/4A(最大65W)、<USB Type-Cポート2>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、PPS出力:DC3.3~11V/3A(最大33W)、<USB Aポート>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、<合計>USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+33W+30W※接続する機器により出力電圧/電流値は自動で切り替わります。 使用電源アクセサリソケット 保証期間ご購入日より1年 適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。 定格入力DC12/24V 取扱説明書日本語取扱説明書あり 入力コネクタシガープラグ
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトカーチャージャー
USBPD(PowerDelivery)規格に対応したUSBType-Cポートと、USBAポートを搭載した、カーチャージャーです。 USBType-Cポートは、最大30WまでのUSBPD出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。 取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。
適合機種USBType-Cポート:USBPowerDelivery30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPCなど/USBAポート:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPod・その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 セット内容本体、取扱説明書・保証書 ブラック 最大出力(W)30 入力電圧(V)DC12/24 定格出力USBType-Cポート:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USBAポート:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) コネクタ(入力)シガープラグ、(出力):USBAコネクタメス×1ポート/USBType-Cコネクタメス×1ポート 適合車種DC12V/24Vマイナスアース車 USBポート数2 定格入力DC12/24V
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワダイレクトカーチャージャー
USB Type-Cポートを2ポート搭載した、カーチャージャーです。 片側のポートはUSB PD(Power Delivery)規格に対応しています。 PD対応ポートでは、最大30Wまでの出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。 ※2ポート同時充電する場合は、2ポート合計5V/4.8Aまでの出力になります。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。 取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。
最大出力(W)30 セット内容本体、取扱説明書・保証書 使用電源アクセサリソケット 定格入力DC12V/24V 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力(A)<ポート1>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5、DC15/2、DC20/1.5(最大30W)、<ポート2>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5(最大30W) ポート数(USB Type-C)2 適合車種DC12V/24V マイナスアース車 適合機器<ポート1>USB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット、<ポート2>各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 コネクタ(入力):シガープラグ、(出力):USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m) 定格出力(W)最大15 適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 製品質量(g)約189 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5 設置方法吸盤取り付け 適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種 耐荷重(g)700 定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A 取扱説明書日本語取扱説明書あり 入力コネクタUSB Type-Cポート メス
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の。 エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m) 定格出力(W)最大15 適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 製品質量(g)約124 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7 設置方法エアコンルーバーに取り付け 適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。 耐荷重(g)700 定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A 取扱説明書日本語取扱説明書あり 入力コネクタUSB Type-Cポート メス
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

Qualcomm Quick Charge 3.0規格に対応した車載充電器です。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。 接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 Quick Charge 3.0対応機種へは、従来の5Vだった電圧を最大12Vの高出力で 充電することにより急速に充電することができます。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
質量(g)約25 最大出力(W)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×63×32 対応機種Quick Charge 3.0/2.0に対応した各種スマートフォンその他、5V/3Aまでの出力で充電可能な各種スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、ゲーム機など 定格出力DC5V/3A、9V/12A、12V/1.5A コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス USBポート数2ポート 定格入力DC12V/24V 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷