自動車用電気用品 :「USB メス メス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シガーライターソケットに挿して使用する車載用USB充電器。 SWITCHなどのゲーム機や電子タバコの充電にも対応。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電 適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車 ブラック 質量(g)約19 使用温度範囲(℃)5~35 本体寸法(mm)約25.8(幅)×25.8(幅)×64.8(高) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)合計3.4 コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、 電源出力端子:USB【A】メス×2ポート
1個
939 税込1,033
当日出荷

急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。 最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電 適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車 ホワイト 質量(g)約23 使用温度範囲(℃)5~35 本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷