スマートクロックカシムラ5日以内出荷
スマホと同期して正確な時刻を表示。電話の着信・SMS・天気・メール・SNSのプッシュ通知を表示。
用途車内の時計付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池CR2032(データ保持用)色BK質量(g)30電源5V0.5A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×42×12対応アプリケーションiOS:Smart Clock+、Android OS:Smart Clock動作温度範囲(℃)0~35システム対応iOS11.0以上のiPhone、Android9以上のスマートフォン
コンパクトクロック2カシムラ当日出荷
電池式で配線不要。両面テープで貼付け。12/24時間切替。
用途携帯関連付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池(CR2032)色ブラック質量(g)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×16
電波時計カシムラ当日出荷
カレンダー表示の電波時計。吊下げと置き型の2種類取付。12時間と24時間の表示切替。アラーム/スヌーズ機能付。
用途車内の小物幅(mm)105色黒高さ(mm)180奥行(mm)30
ソーラー電波クロックカシムラ(3件のレビュー)当日出荷
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。
配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。
日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。
上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。
ワンプッシュで約10秒間点灯します。
取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。
付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。
時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。
12時間表示と24時間表示の切替が可能です。
電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31