車用ソケット (95) 車用インバーター/コンバーター (5) カテゴリ: 自動車用電気用品ブランド: カシムラすべて解除
2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ (4件のレビュー) 当日出荷
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。
USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。
最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。
通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。
ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。
DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V) (DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5 適合 iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー 使用温度範囲(℃) 0~35 定格電流(A) (DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4 機能 四段階首振り機能(可動域90度)
2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 色 ブラック 定格 電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×34×117
DC充電器2.1A microUSB カシムラ 当日出荷
通常LEDが青く点灯
コネクタ形状 microUSB 電源(DC-V) 12-24 質量(g) 75 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×78×24 対応 タブレット、スマートフォン 定格出力(A) 2.1
リバーシブルUSB 4ポート カシムラ 当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、
最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色 ブラック 質量(g) 65 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24 出力電流(A) 1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 13×79×19
DC/ACインバーター20W+USB 1A カシムラ 当日出荷
家庭用電化製品を車内で使用可能
1A出力USB付き
定格15W/最大20W出力
定格電圧 DC V 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×38×109
DCチャージ TYPE-C カシムラ 当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C 適合機種 Nexus 5X/Nexus 6P 質量(g) 30 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) (最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×20×86
DC充電器リール式5.4AタイプC カシムラ 当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。
充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。
12V/24V車兼用。
色 ブラック 質量(g) 65 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) (通常)0/(伸長時)約1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A) 合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×57×30
3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ 当日出荷
3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V) DC12(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 150 使用温度範囲(℃) 0~35 定格 【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A コード長さ(m) プラグ~ソケット本体:約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 118×32×50
DC充電器リール3A TYPE-C カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C 適合機種 Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10) 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) -5~35 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) (最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×54×100 コード長さ(cm) 0~80
DC2.4A-USB2ポート カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 20 使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 2 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 1ポート2.4A( 2ポート合計2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×31×63
3連セパレートソケット カシムラ 当日出荷
3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途 車用増設ソケット 色 ブラック 長さ(m) プラグ~ソケットケーブル:約1 使用温度範囲(℃) 0~35 本体質量(g) 165(ケーブル除く) 出力電圧(V) Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート) 入力電圧(V) Dc12 出力電流(A) 1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×34×50
2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 4日以内出荷
タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
用途 車の小物 仕様 ●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72W 色 ブラック 質量(g) 145 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) プラグ~ソケット本体 約1 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 最大出力 72W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×34×50
DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色 ブラック 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A) 上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×52×19
DC充電器3A TYPE-C カシムラ 当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) 0~35 出力電圧(V) DC4.25~5.25 出力電流(A) 最大3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×78×24 コード長さ(cm) 約120
ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 当日出荷
タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。
用途 車の小物 仕様 ●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W) 色 ブラック 質量(g) 70 使用温度範囲(℃) 0~35 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 最大出力 65W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×35×118
ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧 DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A) 入力電圧(V) DC12(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 65 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×34×117
セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラ 当日出荷
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様 定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A 色 ブラック 質量(g) ソケット本体:80、プラグ:40 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 入力電圧(V) DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ 当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) 色 ブラック 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) 0~40 ポート数 1 コード長さ(m) 約1.2 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×24×59
リバーシブルUSB 4ポート カシムラ 当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、
最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色 ブラック 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) 0~35 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24 出力電流(A) 1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×51×96
USB増設 A-2 C-1 カシムラ 当日出荷
USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。
給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。
車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色 ブラック 質量(g) 16 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×45×45 コネクタ 給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート (充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラ 当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様 出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力) 色 ブラック 質量(g) 12 使用温度範囲(℃) 0~40 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×40×23
USB増設 A-3 カシムラ 当日出荷
USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。
給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。
車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色 ブラック 質量(g) 16 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×45×45 コネクタ 給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート (充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
DC/ACセパレートインバーター 80W AC+USB 2.4A カシムラ 当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W)
家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。
スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。
USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。
青く光る通電ランプ付き。
質量(g) 221 最大出力(W) 100(AC) コード長さ(m) 1 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 80(AC)
セパレートソケット 3リバーシブルUSB 自動判定 7.2A カシムラ 5日以内出荷
1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
色 ブラック 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 最大電流(A) (DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 3ポート合計:7.2 入力電圧(V) DC12 (マイナスアース車) 定格出力電圧(DC V) (DCプラグ)12、(USBポート)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×34×50
DC-120W USB4ポート C2A2 カシムラ 欠品中
車のシガーソケットから電源を取り出して、USB機器を充電。USB 4ポート搭載/合計最大120W。PD65W対応は、ノートパソコンの充電にも対応。ソケット周りを鮮やかに照らす、水色イルミを搭載。
電圧(V) DC12-24 本体質量(g) 55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×85×48
2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ 5日以内出荷
セパレートタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
用途 スマホ/タブレットの充電 色 BK 質量(g) 135 出力(W) USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大72 使用温度範囲(℃) 0~35 定格 DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで コード長さ(m) プラグ~ソケット本体:約1 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×34×50 保証期間 6ヶ月
DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK カシムラ 5日以内出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。
最大2.4A出力のUSB充電ポート付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。
12V/24V車兼用。
色 ブラック 質量(g) 95 電圧(V) 12/24兼用 出力電流(A) (最大)4.8 コード長さ(cm) 100
2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 4日以内出荷
2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
仕様 定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力) 色 ブラック 質量(g) 135 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1 入力電圧(V) DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×34×50
2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ 4日以内出荷
タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
用途 車の小物 仕様 ●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72W 色 ブラック 質量(g) 105 使用温度範囲(℃) 0~35 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 最大出力 72W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×34×117
2連ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSBレインボーライト付 カシムラ 4日以内出荷
タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。2ポート合計出力42W。自動識別IC搭載。360°発光7色LED搭載。
用途 車の小物 仕様 ●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート合計最大42W 色 ブラック 質量(g) 90 使用温度範囲(℃) 0~35 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 最大出力 42W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×35×118
DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き カシムラ 4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品 Type-Cケーブル 幅(mm) 23 色 ブラック 高さ(mm) 40 質量(g) 12(ケーブルを除く) 奥行(mm) 20 出力 USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A 最大出力(W) 2ポート合計:15(DC5V3A) 入力電圧(V) DC12/24 USBケーブル(m) 1.2
DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラ 4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品 Type-Cケーブル 幅(mm) 23 色 ブラック 高さ(mm) 40 質量(g) 12(ケーブルを除く) 奥行(mm) 22 出力 【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A 最大出力(W) 2ポート合計:15(DC5V3A) 入力電圧(V) DC12/24 USBケーブル(m) 1.2
車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンド カシムラ 6日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g) 35 入力電圧(V) DC12-24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×36×95 対応 SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応 動作環境 0~35℃(結露しないこと) 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 無線通信方式 Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m) 周波数帯域(FM)(MHz) 送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7 マルチペアリング 8台(履歴保持) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP USB 各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート カシムラ 6日以内出荷
USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
質量(g) 55 使用温度範囲(℃) 0~40 出力 USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 44×80×28
アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ カシムラ 6日以内出荷
USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きセパレートソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。通電状態の確認が可能なブルーLED内蔵。ケーブル長約1mのセパレートソケット、貼り付け用両面テープ付き。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
電圧(V) DC12-24 本体質量(g) 120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×52×35
DC85W USB2ポート A/C カシムラ 6日以内出荷
ノートパソコンも充電できる車載用USB電源×2ポート。車のDCソケット電源からスマホ/タブレット/ノートPCを充電。合計最大85WのハイパワーUSBポート。通電時にUSBポートがブルーに発光し演出。(暗い車内でもコネクタを接続しやすい)12V/24V車対応。軽自動車から大型車まで様々な車種に対応。
電圧(V) DC12-24 本体質量(g) 30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×66×34
DC72W USB4ポート C2A2 カシムラ 6日以内出荷
車載用USB電源×4ポートタイプ。車のDCソケット電源からスマホ/タブレット/ノートPCを充電できる。(出力合計最大72W)USB-Cポートは、USB Power Delivery規格の高速充電に対応。USB-Aポートは、端末を最適充電できる自動識別IC搭載。通電時にUSBポートがブルーに発光し演出。(暗い車内でもコネクタを接続しやすい)12V/24V車対応。軽自動車から大型車まで様々な車種に対応。
電圧(V) DC12-24 本体質量(g) 30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×75×40
純正風 DC-4.8A USB2ポート 自動判定 カシムラ 7日以内出荷
純正風USBポートデザインのDC-USB充電器。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。USBポートへのゴミやホコリの侵入を防ぐUSBポートカバー付。通電確認用ホワイトLEDランプ付。USBポートカバーの通電マークが白く光ります。12V/24V車兼用。
色 ブラック 質量(g) 23 使用温度範囲(℃) 0~35 出力電圧 DC5V 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 出力電流 1ポート最大2.4A、2ポート合計最大4.8A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×35×62
2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ 7日以内出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
色 ブラック 質量(g) 95 使用温度範囲(℃) 0~35 最大電流(A) (DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8 入力電圧(V) DC12 (マイナスアース車) 定格出力電圧(DC V) (DCプラグ)12、(USBポート)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×34×117