5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)45 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)(最大)2.4 コード長さ(cm)80
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V車、24V車で使用できます。
ブラック 質量(g)80 電圧(V)12/24兼用 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 コード長さ(cm)(伸長時)80
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)95 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)(最大)4.8 コード長さ(cm)100
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 充電状況がわかるインジケータ付き。 ※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。 ※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。 Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。 Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。 リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W) 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)27 出力(W)2ポート合計:最大30 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5 出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷