マイクロケーブルSTRONG1.2Mカシムラ3日以内出荷
microUSBコネクタのハイアンペア2.1A対応の充電専用ケーブル。
ナイロンメッシュ素材で断線に強い。
色ブラックコネクタ形状microUSBコード長さ(m)1.2JIS規格C 8306準拠
USB充電&同期ケーブルカシムラ3日以内出荷
microUSBコネクタのスマートフォンやタブレットをパソコン等のUSB端子から充電する為のmicroUSBケーブルです。
クアルコム社クイックチャージ2.0対応/急速充電2対応機器充電のための独自設計。
抜き差ししやすいコネクタデザイン採用、難燃材使用でより安全。
色ブラックコネクタ形状USB-A/micro-B最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
DCチャージ2.4A MICROカシムラ3日以内出荷から8日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)コネクタ形状microUSB質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
DC充電器2.1A microUSBカシムラ取扱停止中
通常LEDが青く点灯
コネクタ形状microUSB電源(DC-V)12-24質量(g)75コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24対応タブレット、スマートフォン定格出力(A)2.1