シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。
高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2
アズワン品番65-2196-58
1台
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)
質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.4A
端子形状【USB】Aタイプ
出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)
定格出力電流(A)15(シガーソケット時)
入力電圧(V)DC24
入力方式シガープラグ
コード長さ(mm)900
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
アズワン品番65-2226-52
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。
車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ
アズワン品番65-2226-49
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)AC100
入力方式シガープラグ
定格出力80W
本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm
出力波形矩形波
保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護
コンセント1口
入力電圧DC12V
出力周波数55Hz
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。