4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB機器(1口)もACコンセント(2口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付 付属品バッテリー接続コード・シガープラグコード 質量(g)580 使用温度範囲(℃)-20~40 最大出力(W)350 定格電流(A)2.1 出力電圧(V)AC100、DC5 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く) 定格出力(W)280 入力方式シガープラグ・バッテリー接続 コード長さ(mm)バッテリー接続コード:700 シガープラグコード:700 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M.方式インバーター 保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧 ヒューズ40A(平型ヒューズ) アズワン品番64-2270-49 瞬間出力(W)最大700(0.1秒以内) 出力周波数55Hz
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付 質量(g)385 使用温度範囲(℃)-20~40 最大出力(W)150 出力電圧(V)AC100/DC5 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41(突起部除く) 定格出力(W)120 入力方式シガープラグ コード長さ(mm)700 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M.方式インバーター 保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧 ヒューズ15A アズワン品番64-7926-16 瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内) 出力周波数55Hz
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ アズワン品番65-2226-49
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2 アズワン品番65-2196-58
1台
2,000 税込2,200
翌日出荷