自動車用電気用品 :「タイヤ交換用インパクト」の検索結果
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ
軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度
ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ
質量(g)1500
差込角(mm)12.5
コード長さ(m)約4
最大電流(A)13
入力電圧(V)DC12
最大締付トルク(N・m)340
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200
ヒューズ容量(A)15
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)(DCコード)4
締付トルク70~140N・m
最大電流(A)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80
入力DC12V
仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。