自動車用電気用品 :「スマートプラグ」の検索結果

特価
本日7月24日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 質量(g)約69 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V アズワン品番64-2317-84 ケーブル長(cm)約90 定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器(シガーチャージャー)。 自動車のアクセサリソケットからUSBポートを介してスマホやタブレットを充電できる車載充電器です。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンの2台同時充電が可能です。 1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計4.8Aの出力で充電できる高出力タイプです。 USBポートは、接続機器を自動で見分けて最適な出力で急速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた、端末や車を守るあんしん安全設計です。
仕様接続機器自動認識 革シボデザイン ブラック 質量(g)約21 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)(合計最大)4.8A 対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31 発光色ブルー 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 適合ソケットΦ20.8~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 使用可能国日本
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 質量(g)約70 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター×1 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3(5V時)/2.22(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:3 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×約111×約57(突起部含まず) 発光色 使用電源アクセサリーソケット 保証期間1年間 使用地区日本 ケーブル巻き取り式ケーブル 適合ソケット直径20.8mm~22.0mm 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:5 ケーブル長(cm)約90
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 質量(g)約54 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V ケーブル長(cm)約150 定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)