車用ソケット (3) カテゴリ: 自動車用電気用品ブランド: エレコムすべて解除
カーチャージャー 車載充電器 USB×2ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 1ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット エレコム 当日出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V) DC12/24 色 ブラック その他 おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 質量(g) 約27 コネクタ形状 USB(Type-A)ポート(メス)×2 対応機種 緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)の規格内(18W)で充電可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32×70×32(突起部含まず) 発光色 赤・青 使用電源 アクセサリソケット 保証期間 1年間 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 緑色ポートは5/9/12 黒色ポートは5 各種認証 QuickCharge3.0 定格出力電流 緑色ポートは最大3A、黒色ポートは最大2.4A ソケット径(Φmm) 20.8~22.0(対応)
車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m エレコム 当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
その他 ストレートケーブルMFI認証品、充電状況お知らせLED機能 付属品 無し 色 ブラック 質量(g) 約49 コネクタ形状 Lightningコネクタ(オス) 定格入力電圧(V) DC12/24 対応機種 USB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能なApple社のLightningコネクタ対応製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×77×32.5(突起部含まず) 発光色 赤・青 使用電源 アクセサリソケット 保証期間 1年間 使用地区 日本 定格出力電圧(V) DC5/9 ケーブル長(cm) 約150 定格出力電流 5V時3A/9V時2A ソケット径(Φmm) 20.8~22.0(対応)
車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m エレコム 翌々日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 USB-IFのPower Delivery規格正規認証品で、12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。
最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のスマホ・タブレットを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
その他 USB-IF正規認証品、充電状況お知らせLED機能 付属品 無し 色 ブラック 質量(g) 約49 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) 定格入力電圧(V) DC12/24 対応機種 USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)からUSB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×77×32.5(突起部含まず ) 発光色 赤・青 使用電源 アクセサリソケット 保証期間 1年間 使用地区 日本 定格出力電圧(V) DC5/9 ケーブル長(cm) 約150 定格出力電流 5V時3A/9V時2A ソケット径(Φmm) 20.8~22.0(対応)