1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)0~45 電源電圧(V)DC12 出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W) ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能 適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~) 適合メーカースズキ 定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング