自動車用電気用品 :「led用 ソケット」の検索結果
ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット
電源電圧(V)DC12
質量(g)100
ヒューズ容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットコードタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のブルーLEDが発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。コンソールとフタの隙間など狭い場所を通せるフラットコード。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ
用途自動車用増設ソケット
質量(g)120
電源電圧DC12V
コード長さ(m)1
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)50×89×40
出力容量(DC5V)2.4※2口合計、(ソケット)5A ※2口合計、(全体)5A
ヒューズ容量(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ドライブレコーダーの配線作業に最適 出力容量7A
ヒューズ電源増設ソケット
車のヒューズから電源を分岐して2連のソケットを増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター、シガーライター等を使用している場合でも、車のヒューズから新たに電源を分岐して2連のソケットを作り出すことができるので、ドライブレコーダー、カーナビ、加湿器など複数使用可能になります。
オールインワン
本製品には2連ソケットのほか、電源取り出し用ヒューズ、検電テスター、配線など、取り付けに必要なものすべてを同梱しているので、改めて検電テスターや電工ペンチ等の専門工具を用意する必要がありません。また、むずかしい配線加工をする必要もありません。
純正ソケットがそのまま使える
純正のヒューズと差し替えるだけで電源を取り出せる、電源取り出し用ヒューズを付属しています。 (ヒューズの取り外しには、車内のヒューズボックス内、またはエンジンルームのヒューズボックス内のヒューズクリップを使用してください。※一部車種を除く)
スッキリ配線
車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用すると配線はインパネ(インストルメントパネル)の中で済ませ、2連ソケットをコンソールの側面などに設置できるので、車内(特にソケット周辺)がスッキリします。
粘着テープ貼り付け
本体背面に付いている粘着テープを使用してインストルメントパネル(インパネ)やコンソールの側面に直接貼り付けます。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。)
DC12V車15A以上のヒューズに対応
本製品は12V車の15A以上のヒューズに対応します。ヒューズの場所は車種により異なりますので、車の取扱説明書でご確認ください。DC12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。
ソケット出力容量7A
本製品の出力容量は7Aです。DC12V/7A以下であれば、ドライブレコーダーと充電器などの電装機器を同時に使用できます。
LEDランプ付き
本製品にはブルーLEDが内蔵しているので、誤配線や通電していることを確認できます。また、取り付け場所によっては足元を照らすフットランプとして使うことができます。
性能【ヒューズ】車両側15A/ソケット側10A
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×47
出力容量DZ12V/7A(84W)
コード長さ(cm)プラスコード85/マイナスコード65
ヒューズ15A以上対応(交換可能)
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12
使用温度範囲(℃)0~45
出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7
ヒューズ容量(A)10(交換可能)
適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。