自動車用電気用品 :「スマートプラグ」の検索結果
無段階で180°動くUSB TYPE-Cプラグを備えたケーブルです。スマートフォンやタブレット、電子タバコなどの充電ができます。スマートフォンやタブレットのデータ通信も可能です。プラグが動くので、横向きに使用したり、車内のトレイなどに置く場合にもケーブルが邪魔になりにくいです。ケーブルの被膜にはしなやかで引っ張りにも強いナイロンメッシュ素材を使用しています。
幅(mm)15
高さ(mm)42
奥行(mm)7
出力最大3.0A対応
ケーブル長(m)1.1
対応データ通信対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
色ブラック
仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35
最大消費電力(W)72
LED色ブルーLED
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
PD65Wの高出力に対応する充電器です。USB-Type-Cプラグがケーブルで直結しているのでコレ1つでノートパソコンまで充電できます。USB-Type-CのノートパソコンだけでなくAndroidスマホ、iPad、電子タバコ、Nintendo Switchなども充電できます。一般的な高出力DC USBプラグに近いコンパクトな設計です。USB-PD充電は20V/3.25Aモードまで対応します。
幅(mm)29
高さ(mm)31
奥行(mm)86
最大出力(W)65
ケーブル長(m)1
入力電圧(V)DC12-24対応
対応機種スマホタブレット、NintendoSwitch、電子タバコ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。
ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。
色ブラック
仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35
最大消費電力(W)72
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。