12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB PD最大出力65W。PD3.0対応。電圧表示デイスプレイ。USB-A+タイプC型。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 出力(W)65 奥行(mm)43 電圧(V)12/24兼用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

USB PD規格対応。USB-AとタイプC型ポート搭載。最大出力48W。電圧&電流表示付。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 出力(W)48 奥行(mm)45 電圧(V)12/24兼用
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

SEIWA(セイワ)変換USBケーブル
充電やデータ転送可能です。USB-AとタイプCの2通りのプラグが使用出来ます。PD急速充電60W対応。
用途車の車内用品 幅(mm)70 高さ(mm)180 長さ(m)1.2 奥行(mm)30
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

リール式。充電やデータ転送可能です。USB-AとタイプCの2通りのプラグが使用出来ます。PD急速充電60W対応。
用途車の車内用品 幅(mm)70 高さ(mm)180 奥行(mm)43 長さ(cm)75
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

DCソケット2+USB-A2+タイプC1のマルチソケット。最大出力180W。電圧表示付。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)95 高さ(mm)180 出力(W)180 奥行(mm)56 電圧(V)12/24兼用
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

亜鉛合金ボデイで安全性、堅牢性が高く高級感があります。タイプC型はPB最大20W、USB-Aポートは最大5V/2.4A出力です。通電LED付。
用途車の車内用品 幅(mm)80 高さ(mm)180 長さ(m)1.2 奥行(mm)40 出力PD20W/5V2.4A
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。 ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35 最大消費電力(W)72
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A 消費電力(W)72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。 通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。
用途自動車用増設プラグ 質量(g)100 出力USB合計:4.8A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45 首振角度(°)180(角度調節/7段階) LED色ブルー USBタイプタイプA×2
1個
1,898 税込2,088
欠品中

2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。
幅(mm)25 高さ(mm)27 奥行(mm)45 ポート数2 出力電圧5V2.4A 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)