自動車用電気用品 :「変換 ネジ 1 4 1 2」の検索結果
4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。
大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。
特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。
定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。
トラブルを未然にガード[6つの保護機能]
(1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。
(2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。
(3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。
(4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。
(5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
(6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-20~40
出力電圧(V)DC13
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)DC24
出力電流(A)最大6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]
出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット
電源コード(m)1.5
変換効率(%)90以上
回路方式P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)DC 22~30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。
AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。
定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。
8つの保護機能で大きな安心。
基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5
使用温度範囲(℃)0~+40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×302×82(突起部除く)
出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)
定格出力インバーター部:800W、USB端子:2系統、2.4A+2.4A
最大出力(W)1000
出力波形正弦波
波形歪THD4%以下
回路方式P.W.M.方式マイコン制御
付属品入力端子カバー(1個)※クリップ付電源コード(赤)に装着、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書、バッテリークリップ付電源コード 2.0m、クリップ付アース線 1.5m
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:2000W(0.1秒以内)
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。
AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)
付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書
使用温度範囲(℃)0~+40
最大出力(W)1500
出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5
定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A
定格出力(W)1200
出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)
出力波形正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]
回路方式P.W.M.方式インバーター
歪率(%)波形:THD4以下
ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。