自動車用電気用品 :「自動車用 圧着端子」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内) 付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書 使用温度範囲(℃)0~+40 最大出力(W)1500 出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5 定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A 定格出力(W)1200 出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え) 出力波形正弦波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く] 回路方式P.W.M.方式インバーター 歪率(%)波形:THD4以下 ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)