Type-C増設ポート セパレート槌屋ヤック3日以内出荷
USBを3つに増設
用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)ヒューズ付き(内臓)です。コード長:約15cm
Type-C増設ポート ディレクション槌屋ヤック3日以内出荷
USBを3つに増設
用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)ヒューズ付き(内臓)です。
スタックラダーファミリー・ライフ税込¥7,038¥6,398