自動車用電気用品 :「led用 ソケット」の検索結果
LEDワークライト
5WのパワーLEDを12個使用
6000ルーメン以上の明るさの照明
IP67の高い保護特性
仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):60W●光束:6000Lm●色温度:5700K●保護等級:IP69●使用環境温度:-40~65℃●重量:850g
アズワン品番67-7312-40
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
LEDワークライト、1WのLEDを12個使用、1500ルーメン以上の明るさの照明、IP67の高い保護特性
タッチスイッチ付のLEDランプです。
高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ
保護等級IP67の防水性
-40℃~65℃の環境下でも使用可能
製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。
電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。
仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属
アズワン品番67-7312-31
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
長さが3種類選べるラインライト、光斑の少ない乳白レンズ、「正面取付用」「斜め45°取付用」2種の取付ステーを付属
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。