12ページ目: 自動車用電気用品

特価
本日12月18日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
610件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCソケット3個/USBポート2個のセパレートソケット。自動識別IC搭載。ブルーLED付。
用途車の車内用品 幅(mm)150 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)39 電圧(V)DC12 出力(USB)5V/2.4A
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

デュアルデバイスカーチャージャー:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、スマートフォン、タブレットなど、2台のモバイルデバイスを同時に充電できる車載USB充電器。1mの一体型コイルケーブルは、絡みを防ぎ車内がすっきり。ハイパワー充電:各ポートに最大2.1Aの電力を供給し、高出力が求められるデバイスも2台同時に充電可能。内蔵のコイル型LightningケーブルでiPhoneの充電をしながら別売のケーブルでAndroid端末などの充電も同時に可能。優れた耐久性:長時間の使用でも常に元のコイル状に戻る柔軟なケーブル素材を採用したポータブル USB充電器。シガーソケットからの抜け落ちを防止するラッチ機構搭載。対応デバイス:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスに対応した車載USB充電器
ホワイト コネクタ形状1x Apple Lightning (8ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 出力電圧(V)5 DC 入力電圧(V)12-24 DC 出力電流(A)2.1(各ポート) 保証期間2年 接続端子車載用シガーソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷

最大60W(単体使用時)のUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載した車載充電器。 ※2ポート同時使用時のUSB Type-Cポートは最大45Wになります。 通電/充電中は青色、USB PDの超急速充電中は赤色に光るLED搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ) 質量(g)約37 出力[Type-C](単体使用時最大60W)DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(2ポート同時使用時最大45W)DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A[USB-A]DC5V3A、9V2A、12V1.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×69.5×37 入力DC12V/24V ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)0~35 電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A 定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5V コード長さ(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50 色(本体) 入力電圧DC12V マイナスアース車
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

USB-A2個とDCソケット1個の増設L型ダイレクトソケット。自動判別機能。USBの角度を270度調整可能。12V専用。
用途携帯の充電 幅(mm)110 高さ(mm)180 奥行(mm)85 電圧(V)12専用 出力電流(A)4.8
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

2DCソケット+2USBポートの増設セパレートソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)110 高さ(mm)180 奥行(mm)50 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)4.8
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)110 高さ(mm)180 奥行(mm)50 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)4.8
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)39 使用温度範囲(℃)0~40 出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)26 使用温度範囲(℃)0~40 出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

USB TYPE-Aポート2口とUSB TYPE-Cポート1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(内蔵) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
ブラック 電圧(V)12 ポート数USB TYPE-Aポート2口/USB TYPE-Cポート1口
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

USBポートとソケットを同時に使用可能です。 USBポートはTYPE-A2口とTYPE-C1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(USB側:内蔵/ソケット側:10A) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
ブラック 電圧(V)12
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

数字が浮かび上がるファッショナブルなLED時計です。 明るさ調節機能付きです。(手動/3段階) 日付表示付きです。 角度調節、上下位置が選べる取付ステー(両面テープ貼付)付き。 USBポートに挿し込むだけで使用できます。
スモーク コード長さ(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×95×22 電池コイン電池(LR41×2個)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シガー部に2ポート(USB2.0-A×2)、延長ケーブル側に3ポート(QC3.0 USB-A×1、USB2.0-A×2)の充電ポートを搭載したセパレートタイプのカーチャージャーです。DC12V/24V入力に対応し普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
ブラック 質量(g)135 電圧(V)DC12/24 電力(W)52 ケーブル長(m)1.8 寸法(cm)(カーチャージャー)7.5×4.5×2.5、(3ポート部)8.3×5.8×1.6
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ワイヤレス充電ホルダー。ワイヤレス充電ホルダー専用USBソケット。ワイヤレス充電に最適なQC-3.0出力USB。コンパクトなデザインで、挿したUSBコネクタが邪魔にならない親切設計。USBポート内ブルーランプ内蔵。安全回路付き。USB出力:DC5V/3,9V/2A,12V/1.5A
質量(g)63 定格入力電圧(V)12V/24車対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×38×180
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

リアシートにUSBソケットが増設できる。前席と後席で使えるUSB電源ソケット(USB4ポート合計4.8A)。フロントプラグ:USB×2ポート(計2.4A)。リアソケット:USB×2ポート(計2.4A)。ちょうどいいコード長1.6m
材質PC、ABS樹脂 寸法(mm)125×70×180 質量(g)125
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計) 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lightning端子を持つiPhone/iPad用のリール充電器です。Lightning端子を持つiPhone/iPad用のリール充電器です。iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能。iPhone8以前の機種も接続機種に最適な出力で充電可能です。Apple正規認証取得品。充電中(赤色点灯)・充電完了(青色点灯)のお知らせ機能付き
定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電力(W)18 出力端子Lightning ケーブル長(cm)75
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付 質量(g)385 使用温度範囲(℃)-20~40 最大出力(W)150 出力電圧(V)AC100/DC5 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41(突起部除く) 定格出力(W)120 入力方式シガープラグ コード長さ(mm)700 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M.方式インバーター 保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧 ヒューズ15A アズワン品番64-7926-16 瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内) 出力周波数55Hz
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

取り外し可能な耐候性ラバースリーブはその他のOptiMate SAEアクセサリリードと接続可能。イグニッションがオフの間にシガーライターが使用できることを確認してください。 アクセサリプラグリードを負極アースの自動車に配線 正極アースの自動車を所有している場合、プラグの適切な再配線が必要 ねじ止め端子を使用すると簡単に作業可能。OptiMATEアクセサリプラグリード。アクセサリプラグリードを使用して、OptiMateバッテリ充電器をシガーライターソケット又はオートバイの電源ソケットに接続します。 自動車のシガーライターソケット又はオートバイのアクセサリソケットにOptiMateを簡単に接続できます。 特定用途: 標準のヒューズ付き配線ケーブルが何らかの理由で使用できないあらゆる自動車。革新的なヘビーデューティ接続システム 標準のSAEコネクタと互換 信頼性の高い耐候性接続 太い銅製16 / 18 SWGケーブル コネクタ / ケーブルの定格: 15アンペア ケーブルとコネクタピン間の電気接続は完全密閉 ラバーシールシュラウドは接続の耐候性等級を向上 電熱ウェア / グリップヒータなどのアンペア数の高いアクセサリを安全に使用可能
コード905-3618 アズワン品番64-1826-62 併用可能製品O12 mmバイク / DIN、O21 mm車載ソケット
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力) ブラック 質量(g)135 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック 質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 3ポート合計:7.2 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×50
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック 質量(g)95 使用温度範囲(℃)0~35 最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧DC5V 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Meltec(大自工業)インバーター
急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!。時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。。静音タイプ。インバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付。。バッテリーチェッカー機能付。【電圧チェック目安】。良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下。。コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!。。4つ保護機能。・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。
質量(g)約195 出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w) 出力電圧(V)AC100(矩形波) 入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き) 定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60 出力周波数(Hz)55 変換効率(%)70 保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度 瞬間出力(W)最大:200
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

microUSB対応の各種タブレット、スマートフォンやWi-Fiルーターなどの充電ができるDC充電器です。2000mAのハイパワーでタブレットも楽々充電が可能です。別売りまたはお手持ちの機器用USB充電ケーブルをご使用ください。12V、24V(マイナスアース車)共用です。グリーンに発光する通電インジケーターランプ付き。
ブラック 出力DC5.0V/2000mA 対応機種ドコモ・ソフトバンク・au各種タブレット、スマホ、各社ポケットWi-Fi対応 入力DC12V/24V コード長さ(cm)120 USBポート数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.9MB)
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)。自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。約1mの電源コードで自由な取り回しができます。固定用の両面テープ付属。
付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚 幅(mm)281 ブラック 高さ(mm)107 材質(本体)PP・ABS 質量(g)240 奥行(mm)37 定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5 コード長さ(m)約1 定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8 入力DC12V 収納寸法(mm)約210×30
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル 幅(mm)23 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)12(ケーブルを除く) 奥行(mm)22 出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A 最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A) 入力電圧(V)DC12/24 USBケーブル(m)1.2
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

USB Type-CポートとType-AポートのUSB 2ポートを搭載したアルミボディの急速充電対応ソケットです。USB Type-CはUSB PD対応で最大27W。USB Type-Aは最大5V3Aの充電能力があります。※2ポート同時にご使用の場合、Type-C(5V2.4A)とType-A(5V2.4A)で合計最大24Wの充電能力で2台同時充電が可能です。
幅(mm)24 高さ(mm)24 奥行(mm)46 ポート数2 出力電圧Type-Aポート:5V最大3A、Type-Cポート:5V3A/9V3A/12V2.25A、A+C同時使用時:5V最大4.8A(2ポート合計) 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)+(Type-C)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。
幅(mm)25 高さ(mm)27 奥行(mm)45 ポート数2 出力電圧5V2.4A 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-A 2ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力2ポート合計5V 2.4A(2400mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 出力電流(A)1ポート最大2.4 2ポート合計最大2.4(2400mA) 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×65×27 本体質量(g)20
1個
799 税込879
7日以内出荷

USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA) 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×29 本体質量(g)30
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA) 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20 本体質量(g)35
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター アズワン品番65-2226-45
1台
30,400 税込33,440
翌日出荷

シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2 アズワン品番65-2196-58
1台
2,000 税込2,200
翌日出荷

車内でのPC作業、長時間ともなれば、気になる充電残量。 車中泊時DVDを楽しんだり、災害時ラジオを聞いたりしたい。 それらを解決できるコンセント2基に加え、スマホを急速充電できるUSBも2ポート搭載した小型カーインバータ「カクバーター」登場! クラウドファンディングMakuakeでも多くの方にご支援をいただきました!
出力電圧(V)5・9・12 入力電圧(V)DC12 ブラック 本体寸法(mm)約130×48×34.5 質量(g)約225 入力電流(A)10 出力周波数(Hz)55(AC出力) 出力電流(A)2.4(USB-A)、3/2.22/1.67(USBType-C) 出力(W)120 ヒューズ定格:250V/10A(サイズ:Φ6.35×31.8mm または Φ6.4×30mm) コード長さ(m)約0.8 セット内容本体 仕様交流電源の性質:修正波
1個
4,488 税込4,937
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

2Socket×2USB。狭い場所も通せるフラットコードで増設電源
ブラック 材質(本体)PC 質量(g)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×50×35
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

無骨!タフデザインアッシュ。手が滑りにくい溝付きボトル形状。溜まった灰を簡単に捨てられる底キャップ仕様
材質(本体)ABS・PBT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×125 質量(g)195
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの先端が点灯する新設計モデルで摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュを採用・iOS端子部分が発光するので、暗い場所でもらくらく接続・ブラックとレッドのカラーバリエーション
質量(g)約26 長さ(m)約1.2 入力端子USB-A 出力端子ios端子8pin RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)