特価
本日12月18日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
610件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Magsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口 アドテックMagsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口アドテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
ブラック
USBツインソケット 星光産業USBツインソケット星光産業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物ブラック出力(合計)5V/3Aコード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51入力電圧(V)12
USB充電&同期ケーブル C-C 100W カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C 100Wカシムラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)20V5A
5ポートUSBマルチチャージャー SEIWA(セイワ)5ポートUSBマルチチャージャーSEIWA(セイワ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
DCプラグにUSB-A3ポートとケーブルの先にUSB-A2ポート搭載したDC/USB出力変換充電器です。5台同時に充電が出来ます。通電LED付。
用途車の車内用品幅(mm)105ブラック高さ(mm)180長さ(m)1.5奥行(mm)30電圧(V)DC12/24出力(USB合計)6.2A
DCパワープラグケーブルセット SEIWA(セイワ)DCパワープラグケーブルセットSEIWA(セイワ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
USB-Aポート2個搭載。通電LED付。充電やデータ通信が出来るUSBケーブルAtoCが付属。
用途車の車内用品幅(mm)85高さ(mm)180長さ(m)1奥行(mm)55電圧(V)DC12/24出力5V2.4A
DC-USBプラグケーブルセット SEIWA(セイワ)DC-USBプラグケーブルセットSEIWA(セイワ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
亜鉛合金ボデイで安全性、堅牢性が高く高級感があります。タイプC型はPB最大20W、USB-Aポートは最大5V/2.4A出力です。通電LED付。
用途車の車内用品幅(mm)80高さ(mm)180長さ(m)1.2奥行(mm)40出力PD20W/5V2.4A
イルミソケット3F SEIWA(セイワ)イルミソケット3FSEIWA(セイワ)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
電源を3つに分配出来ます。ブルーLED付。90度の首振り機能付。
用途車の車内用品幅(mm)120ブラック高さ(mm)180奥行(mm)57電圧(V)DC12
PD20WカーチャージャーCx2 多摩電子PD20WカーチャージャーCx2多摩電子
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。
用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180電圧(V)12専用
ライトUSBポート 星光産業ライトUSBポート星光産業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
8色のライト付きUSBポート。USBは自動判別リバーシブルポート。最大出力5V4.8A。12/24V対応。
用途携帯の充電幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)60電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8
ソケットUSBキャップ 星光産業ソケットUSBキャップ星光産業
639税込703
1個
4日以内出荷
ホコリや遺物の混入を防ぎます。ソケットキャップ用シール3枚付属。
用途車内の小物幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)30
マルチポートダイレクトソケット SEIWA(セイワ)マルチポートダイレクトソケットSEIWA(セイワ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
DCソケット2+USB-A2+タイプC1のマルチソケット。最大出力180W。電圧表示付。12/24V兼用。
用途携帯の充電幅(mm)95高さ(mm)180出力(W)180奥行(mm)56電圧(V)12/24兼用
180USBケーブルCtoC SEIWA(セイワ)180USBケーブルCtoCSEIWA(セイワ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
無段階で180度動くタイプC型ケーブル。スマホやタブレットを充電出来ます。急速充電USB PD60W.
用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180奥行(mm)25
DC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定 カシムラDC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定カシムラ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 4ポート合計最大出力49W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)41使用温度範囲(℃)0~40出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック BUFFALO(バッファロー)DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットをクルマのシガーソケットから急速充電、車載電子機器の国際規格に準拠、12V/24V車両対応、コンパクトなデザイン
付属品取扱説明書ブラック端子形状USB Type-A(メス)×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間USBポート数1
スリムポート ディレクション USB+Type-C+バッテリーチェッカー 槌屋ヤックスリムポート ディレクション USB+Type-C+バッテリーチェッカー槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
車のバッテリー状態をLEDの色で確認することができます。 USB TYPE-AポートとUSB TYPE-Cポートを搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(内蔵) USB TYPE-A最大許容出力電流:約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
ブラック電圧(V)12ポート数USB TYPE-Aポート/USB TYPE-Cポート
DC12V専用エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)DC12V専用エアーコンプレッサーMeltec(大自工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適正空気圧で燃費が良くなる!タッチセンサーパネルで操作が簡単!最高圧力825kpa乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き
用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様メーター表示:0~995(kPa)質量(g)約640長さ(m)(エアーホース)0.6電流(A)2.0(MAX10)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75電源コード(m)約3連続使用時間(分)30以内定格圧力範囲(kPa)20~825ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
カーチャージャー USB PD対応 type-c 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応 LUFTカーチャージャー USB PD対応 type-c 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応LUFT
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
【LUFT PD対応 type-cカーチャージャー】12V-24V対応 シガーソケット USB 車載充電器 【USB Power Delivery対応】2ポート合計最大出力38W USB対応機器の高速充電を実現しました。今までとは違う高速充電を体感して下さい。近年、世界中でモバイル機器へのtype-cポートの導入が加速しています。 【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!
用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。 急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。寸法(mm)40.5×20.5ブラック質量(g)19出力(USB-C) 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.6A、(USB-A) QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A入力12V-24V
1ポート Type-Cソケット CAPStyle1ポート Type-CソケットCAPStyle
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
PD20W出力のソケット20W出力のUSB Type-Cポートが1口ついたダイレクトタイプのソケットです。PD(パワーデリバリー)でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電ができます。 ※PD対応のケーブルをご使用ください。高速充電(Apple/Android)に対応。最適なスピードで充電ができます。 ※PD規格に対応した端末を充電した場合になります。MagSafe充電器に接続可能です。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。 ※端末を充電する際は専用のUSB Type-Cケーブルが必要です。通電ランプ:ブルーLEDPDバージョン:3.0ヒューズ:交換不可
コード長さ(m)1.6出力電圧(V)最大PD20W 5/3A・9/2A・12/1.67A定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×46×25
コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A エスココンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4Aエスコ
5,050税込5,555
1個
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.4A端子形状【USB】Aタイプ出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)定格出力電流(A)15(シガーソケット時)入力電圧(V)DC24入力方式シガープラグコード長さ(mm)900保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路アズワン品番65-2226-52
DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/280W エスコDC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/280Wエスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
USB機器(1口)もACコンセント(2口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付付属品バッテリー接続コード・シガープラグコード質量(g)580使用温度範囲(℃)-20~40最大出力(W)350定格電流(A)2.1出力電圧(V)AC100、DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)定格出力(W)280入力方式シガープラグ・バッテリー接続コード長さ(mm)バッテリー接続コード:700 シガープラグコード:700出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧ヒューズ40A(平型ヒューズ)アズワン品番64-2270-49瞬間出力(W)最大700(0.1秒以内)出力周波数55Hz
純正風 DC-4.8A USB2ポート 自動判定 カシムラ純正風 DC-4.8A USB2ポート 自動判定カシムラ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
純正風USBポートデザインのDC-USB充電器。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。USBポートへのゴミやホコリの侵入を防ぐUSBポートカバー付。通電確認用ホワイトLEDランプ付。USBポートカバーの通電マークが白く光ります。12V/24V車兼用。
ブラック質量(g)23使用温度範囲(℃)0~35出力電圧DC5V入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流1ポート最大2.4A、2ポート合計最大4.8A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×35×62
カローラクロス専用 センターコンソールトレイ 槌屋ヤックカローラクロス専用 センターコンソールトレイ槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット。 専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィット。 カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けるトレイ。 トレイ部表面は置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用。 トレイ部を開くと車両のカップホルダーが使用できる、開閉タイプのトレイ。 内装に合わせた黒ツヤ仕様。
ブラック
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコDC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーターエスコ
48,200税込53,020
1台
翌日出荷
正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式アズワン品番64-7926-18
DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
34,400税込37,840
1台
翌日出荷
6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375アズワン品番65-2226-46
DC/ACセパレートインバーター 80W AC+USB 2.4A カシムラDC/ACセパレートインバーター 80W AC+USB 2.4Aカシムラ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。
質量(g)221最大出力(W)100(AC)コード長さ(m)1出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)80(AC)
DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK カシムラDC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BKカシムラ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V/24V車兼用。
ブラック質量(g)45電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2.4コード長さ(cm)80
DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK カシムラDC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BKカシムラ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック質量(g)95電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)4.8コード長さ(cm)100
DC充電器 PD-9V2A Type-C BK カシムラDC充電器 PD-9V2A Type-C BKカシムラ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 赤く光る通電LED付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)(最大)DC9出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
インバーター用オプションリモコン CLEZEED(クレジード)インバーター用オプションリモコンCLEZEED(クレジード)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
インバーターの電源を離れた場所からON/OFFできるリモコンです。 キャンピングカーなどでインバーターを見えないところに隠してインストールする場合などに大変便利。
RoHS指令(10物質対応)対応
正弦波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)正弦波インバーター SシリーズCLEZEED(クレジード)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)50/60出力波形正弦波保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応USBポート1口(DC5V/2.1A)
パワーインバーターネオ セルスターパワーインバーターネオセルスター
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。
用途乗用車など12V車で充電に。トラスコ品番208-5876幅(mm)10830Ax2個(平型ヒューズ)内蔵高さ(mm)60.5質量(g)840奥行(mm)165最大出力(W)500入力電圧(V)DC12定格出力(W)400アズワン品番64-9350-33接続コードバッテリー接続コード
PD20W カーチャージャー C+A×2 多摩電子PD20W カーチャージャー C+A×2多摩電子
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。 3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。 最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。 各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)ブラック出力USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A)入力電圧(V)DC12/24
スマートフォン用DC充電器1m 2A オズマスマートフォン用DC充電器1m 2Aオズマ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
本製品は最大出力電流2Aの車載用充電器です。スマートフォンへの急速充電が可能です。 最大出力電流2Aなので、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能です。
ブラック質量(g)33ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×24×24定格電流(A)最大:2.0出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車専用)
リバーシブルUSB 4ポート カシムラリバーシブルUSB 4ポートカシムラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×79×19
DC電源対応アダプタ DC12-24V対応 大電DC電源対応アダプタ DC12-24V対応大電
23,980税込26,378
1個
予約販売
大電ネットワーク機器をDC電源環境下で用いるためのDC電圧変換アダプタです
大容量 正弦波インバーター Meltec(大自工業)大容量 正弦波インバーターMeltec(大自工業)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適! 停電時等の緊急電源に! リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能 安全・安心な4種類の保護機能付
用途インバーター出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)入力電圧(V)DC12出力波形正弦波保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
カーチャージャー CAPStyleカーチャージャーCAPStyle
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。 Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
入力電圧(V)DC12/24対応ブラックコネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能ポート数2対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
リバーシブルUSBソケットセパレート 槌屋ヤックリバーシブルUSBソケットセパレート槌屋ヤック
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
コード付きシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12ブラック仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
リングライト2連セパレート ジョイフルリングライト2連セパレートジョイフル
649税込714
1個
6日以内出荷
2連セパレートタイプ電源増設ソケット。暗いところでも視認しやすいリングライト付。
材質PC/スチールコード長さ(m)1
電子タバコダスト 星光産業電子タバコダスト星光産業
859税込945
1個
6日以内出荷
自動車用電気用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら