ボトルアッシュレインボーライトカシムラ4日以内出荷
7色+白色発行LEDを6個内臓。LED切替ボタン付き。USB-A-タイプC電源ケーブル付属。ボトルを外して簡単掃除。
用途車内の灰皿色黒寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×86×93LED色7色+白色発光レインボーLED
自動開閉ボトルアッシュカシムラ7日以内出荷
近接センサー搭載で手をかざすだけで自動で蓋が開きます。タッチセンサーでの蓋の開閉も可能。底フタが取り外せて掃除も簡単です。夜間に使いやすいブルーLED使用。
付属品Type-C電源ケーブル(長さ:約1m)色ブラック質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×127×77LED色ブルー
密閉&大容量ボトルアッシュカシムラ当日出荷
シリコンパッキンにより灰・臭いが漏れにくい密閉構造の灰皿。約150本入る大容量設計。フタ・パッキン・ボトルを外して丸洗い可能。ドリンクホルダーに収納可能。ワンプッシュで簡単にフタが開きます。
幅(mm)83色ブラック高さ(mm)153質量(g)190奥行(mm)93収納量約150本(レギュラーサイズ)開口部(mm)約70
ソーラーボトルアッシュ2カシムラ翌々日出荷
車の純正ドリンクホルダーやお手持ちのドリンクホルダーにセットして使用する灰皿。
底フタが取り外せて掃除も簡単です。
消火穴とタバコ置きは、スーパースリムタバコ~通常タバコに対応。(約Φ5~8mm)
電池交換不要のソーラー電池仕様。
昼間晴天時、約20時間以上でフル充電します。
フタを開くと周囲が暗いときだけ光る、オートセンサー機能付。
夜間に見やすいホワイトLED使用。
色カーボン/ブラックメッキ直径(Φmm)本体下部:66質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×130×88機能オートセンサー機能付LED色ホワイト
ハンガーバーLSEIWA(セイワ)税込¥9,898¥8,998
ハンガーバーMSEIWA(セイワ)税込¥9,898¥8,998