スクエアフォルムでシンプルなエアコン取付けのドリンクホルダーです。エアコンからの風を遮りにくい大開口デザインで、温冷効果を最大限に活かします。新設計フラップを採用し、コンビニコーヒーや、くびれたペットボトルも快適に出し入れできます。EVA素材のコースターが走行中の不快なカタカタ音を低減します。専用クリップを挿し込む簡単な取付けです。コンビニコーヒー、太缶、細缶、600mlペットボトル (直径53~73mm)までホールド可能です。
幅(mm)95
高さ(mm)76
質量(g)130
奥行(mm)107
収納径(Φmm)53~73
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。