1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製/OD色)エスコ翌日出荷
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。
オイル、塩水にも腐食しません。
蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用。
壊されにくい蝶番。(内側取付)
市販の南京錠で施錠可能。
エスコ品番EA960AC-3D質量(kg)18色OD材質(本体)樹脂タイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)1110外寸法・高さ(mm)530特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)1015有効内寸法・高さ(mm)430有効内寸法・幅(mm)510
1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA960AC-3質量(kg)18材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)1110外寸法・高さ(mm)530特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)510有効内寸法・高さ(mm)430有効内寸法・幅(mm)1015
925x615x530mm 収納ケース(樹脂製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA960AC-2質量(kg)15.5材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)925外寸法・高さ(mm)530特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)510有効内寸法・高さ(mm)430有効内寸法・幅(mm)830
815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA960AC-1質量(kg)10.5材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)815外寸法・高さ(mm)420特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)505有効内寸法・奥行(mm)400有効内寸法・高さ(mm)340有効内寸法・幅(mm)735
1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)エスコ翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7質量(kg)9.9色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)エスコ当日出荷
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓エスコ品番EA960AB-6質量(kg)5.1色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)850外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色)エスコ翌日出荷
化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。
蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番EA960AB-5D質量(kg)22色OD材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1330外寸法・高さ(mm)515外寸法・奥行(mm)635
620x257x224mm 工具箱(中皿付)エスコ翌日出荷
中皿付。
市販の南京錠で施錠できます。
ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-2寸法(mm)620×257×224質量(kg)2.6材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴径(Φmm)6
500x257x224mm 工具箱(中皿付)エスコ翌日出荷
中皿付。
市販の南京錠で施錠できます。
ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-1寸法(mm)500×257×224質量(kg)2材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴径(Φmm)6
675x416x472mm 収納ケース(キャスター付)エスコ翌日出荷
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。
南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)。
付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-75材質PP質量(kg)7.1耐荷重(kg)75有効内寸法・間口(mm)490有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)360(240)
775x472x493mm 収納ケース(キャスター付)エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。
南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)
付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-100材質PP質量(kg)8.1タイプ中皿あり耐荷重(kg)100外寸(mm)775×472×493有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)430
597x336x300mm 工具箱(中皿付/青)エスコ翌日出荷
上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。
中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。
ドカっと収納できてさらに両開き!
南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA505K-600寸法(mm)597×336×300質量(kg)3.5色青材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
780x460x610mm 収納ケース(樹脂製/5個)エスコ翌日出荷
完全防水ではありません。
ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。
フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15B材質PP質量(kg)5.33外寸(mm)780×460×610内寸(mm)695×375×569
440x233x230mm 両開き工具箱エスコ翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。
(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。
ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A材質スチール質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45取付穴径(Φmm)5
375x175x112mm 片開き工具箱エスコ翌日出荷
エスコ品番EA504AD-12材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め)外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)165
410x210x150mm 片開き工具箱エスコ翌日出荷
南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません。)
ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
エスコ品番EA504AD-11材質スチール質量(kg)3タイプ中皿あり穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×200×95外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)150トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)外:390×100×45/内:380×95×45外寸法・奥行(mm)210
400x225x203mm中皿付工具函[青]エスコ翌日出荷
衝撃に強い車のバンパー素材を使用。
ミニボックス付。バックルは1個です。
南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。
エスコ品番EA505K-400質量(kg)1.7色ブルー材質(本体)超高耐衝撃性コポリマー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×203外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)203外寸法・奥行(mm)225
『工具箱/腰袋/工具差し』には他にこんなカテゴリがあります
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
ページ: 1/ 3
工具箱GB税込¥2,858¥2,598
ツールポーチエンジニア税込¥2,528¥2,298