3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8 質量(kg)3.5 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)フタ:約80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。 ふたはどちらからでも開閉可能 丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能 エスコ品番EA505D 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)3.5 イエロー タイプ中皿なし 引張強度(kg)(取手)110 外寸(mm)538×359×347 内寸(mm)435×305×280(底部:410×280) 取付穴(mm)20×8×17
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

蓋はどちらからでも開閉可能。 耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。 両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。 ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。
仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付 エスコ品番EA505MD-10 寸法(mm)475×335×320 質量(kg)2.74 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×12
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

『工具箱/腰袋/工具差し』には他にこんなカテゴリがあります