ツールボックス/ツールバッグ :「運搬用 バッグ」の検索結果
長物の運搬、保管用のバッグです。本品は耐久性に優れたコットンキャンバス製で作られており、他社製とは一線を画した耐久性を備えています。建設現場や保守の作業現場などで最適な品種となります。引っ張りヒモで中身をしっかりとフタをします。バッグの開閉口に定格荷重のD型リングが6本付属しています。ひっかき傷に強くなっています。26オンスのコットンキャンバス生地です。
用途建築現場、機械メンテナンスに
材質コットンキャンバス
耐荷重(N)441.299
最大荷重(kg)45
1個(1個)
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
防水と傷に強いナイロン素材で作られており、10号mmナイロンジッパーは、中身を守るようにしっかりと閉めることができます。傷や水に強くなっています。底部は強化されています。耐荷重リフティングストラップが装備されています。
用途ツールの運搬、整理用のバッグ
材質ナイロン
高さ(cm)46
耐荷重(N)294.2
最大荷重(kg)30
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。