ツールボックス/ツールバッグ :「金属収納ケース」の検索結果
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース
ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。
ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。
底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。
ヒンジは金属製で耐久性に優れています。
ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。
特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。
3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。
書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。
底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086
材質ABS樹脂
質量(kg)8.6
色ブラック
外寸法・高さ(mm)410
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)510
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。