ツールボックス/ツールバッグ :「工具箱 大型」の検索結果
関連キーワード
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個
トラスコ品番389-5556
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)4
色シルバー
外寸法・幅(mm)660
外寸法・高さ(mm)250
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)280
有効内寸法・奥行(mm)260
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)640
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
仕様中皿付(取り外し可)
材質中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304)
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
適合ベルト幅(mm)30
外寸法・高さ(mm)224
外寸法・奥行(mm)257
A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュックです。
ナイロン生地にマジックプロテクション加工を施した、軽量で強靭なリュックです。
靴なども収納できる大容量の前面ポケットを付けています。
PCやタブレットも安心して収納できるクッション付ポケットがあります。
サイドポケット付です。ショルダーベルトの調整が可能です。
雨の日も安心のレインカバーが底面に入っています。
長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用しています。
用途建設現場・土木作業などで使用するビジネスリュックとして。出張作業用のカバンとして。
トラスコ品番819-1369
質量(kg)0.9
色ブラック
材質(本体)ナイロン(マジックプロテクション加工)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×480×140
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)480
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。