8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
用途組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。 仕様ドライバーケース 全長(mm)220 質量(g)130
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) 別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。 軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に 材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄 トラスコ品番792-1411 セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個 幅(mm)20 全長(mm)61 質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500 差込角(mm)6.35
1セット(4個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに 仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し 全長(mm)250 質量(g)190
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。 先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
材質本体:鉄、リング:鉄 トラスコ品番792-1403 長さ(mm)40 全長(mm)58 質量(g)(取付最大)150 差込角(mm)6.35
1個
319 税込351
当日出荷

ドライバー1本とビット2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに 仕様ドライバー1本差し 全長(mm)250 質量(g)160
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。ドライバー1本とペン3本も収納可能。ワイド155mmのコンパクトサイズ。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。カードホルダーつき。
用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に 仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き 全長(mm)230 質量(g)315
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) キーアダプターは先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。 軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に 材質本体:アルミ 、キーアダプター:鉄、カラビナ:アルミ、鉄 トラスコ品番792-1420 セット内容クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個 長さ(mm)41 幅(mm)20 全長(mm)61 質量(g)(キーアダプター取付最大)150、(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500 差込角(mm)6.35
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に 材質本体:アルミ 仕様ビット軸対辺6.35mm 軸径(Φmm)(対辺)6.35 幅(mm)Φ20 高さ(mm)41(本体部分のみ) 質量(g)(取付け工具最大)500まで 奥行(mm)Φ20 耐荷重(kg)0.5
1個ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『工具箱/腰袋/工具差し』には他にこんなカテゴリがあります