ベルトの通し方によりツールホルダーをベルトに固定することも、スライドすることもできます。
カラビナ部分は180°可動します。
回転部は耐摩耗特殊ゴムですから堅牢です。
材質アルミ
エスコ品番EA638CG
寸法(mm)【カラビナ】67×113
質量(g)85
ベルト幅(mm)50~60
線径(Φmm)【カラビナ】10
ベース寸法(mm)68×80
最大開口(mm)【カラビナ】30
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
『工具箱/腰袋/工具差し』には他にこんなカテゴリがあります
- ツールボックス/ツールバッグ
- 腰袋
- 工具差し
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。