2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H01101 単管パイプ用リフティングバッグ GRIPPS 動画あり
長物の運搬、保管用のバッグです。本品は耐久性に優れたコットンキャンバス製で作られており、他社製とは一線を画した耐久性を備えています。建設現場や保守の作業現場などで最適な品種となります。引っ張りヒモで中身をしっかりとフタをします。バッグの開閉口に定格荷重のD型リングが6本付属しています。ひっかき傷に強くなっています。26オンスのコットンキャンバス生地です。
用途建築現場、機械メンテナンスに 材質コットンキャンバス 耐荷重(N)441.299 最大荷重(kg)45
1個(1個)
64,980 税込71,478
翌日出荷

防水と傷に強いナイロン素材で作られており、10号mmナイロンジッパーは、中身を守るようにしっかりと閉めることができます。傷や水に強くなっています。底部は強化されています。耐荷重リフティングストラップが装備されています。
用途ツールの運搬、整理用のバッグ 材質ナイロン 高さ(cm)46 耐荷重(N)294.2 最大荷重(kg)30
1個(1個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります