帆布製 :「キャスター付きバック」の検索結果
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番116-4232
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)440
質量(kg)4
容量55L
高さ(mm)480
奥行(mm)320
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。