絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(117)
  • PELICAN(ペリカン)(60)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
  • リングスター(32)
  • B&W(24)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • DEWALT(デウォルト)(21)
  • TRUSCO(20)
  • 明邦化学(18)
  • フジコーワ(16)
  • サンコー(三甲)(9)
  • タカチ電機工業(9)
  • DESCO(9)
  • SK11(9)
  • PLANO[安全保護具](8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • ホーザン(6)
  • rose(6)
外寸法・幅(mm)
  • 265(1)
  • 420(1)
  • 480(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 67(1)
  • 175(1)
  • 250(1)
外寸法・奥行(mm)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 370(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
材質(本体)
  • ABS(2)
ABS
質量(kg)
  • 3.4(1)
  • 4.5(1)
3.4・4.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロケーティングリング (0021 3x用) KNIPEX(クニペックス)ロケーティングリング (0021 3x用)KNIPEX(クニペックス)
739税込813
1セット
翌日出荷
ロケーティングリング (0021 0x用) KNIPEX(クニペックス)ロケーティングリング (0021 0x用)KNIPEX(クニペックス)
739税込813
1セット
翌日出荷
仕切りセット (002119LB用) KNIPEX(クニペックス)仕切りセット (002119LB用)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。10個のポケットと 10個のゴム製ループが付いた上部ツール収納パネル(蓋部分)。上部のツール収納パネルはL-BOXXの蓋にネジ止めされます。下部ツール収納パネル(底面部品)の上部に7つのポケット付き。ツール収納パネルを吊り下げるタブは、L-BOXXRを持ち上げたり、立てたりする際にも使用できます。7個のポケットと7個のゴム製ループが付いた底面部品。下部ツール収納パネルは、必要に応じてL-BOXXRから取り外すことができます。
質量(g)650外寸(mm)W375×H55×D310
スペアホイール (002137) KNIPEX(クニペックス)スペアホイール (002137)KNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1セット
翌日出荷
スペアホイール (0021xx/9899x用) KNIPEX(クニペックス)スペアホイール (0021xx/9899x用)KNIPEX(クニペックス)
4,598税込5,058
1セット
翌日出荷
セパレーター (002105用) KNIPEX(クニペックス)セパレーター (002105用)KNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
ダイヤルキー (0021 xx/9899xx用) KNIPEX(クニペックス)ダイヤルキー (0021 xx/9899xx用)KNIPEX(クニペックス)
999税込1,099
1個
翌日出荷
セパレーター (002106用) KNIPEX(クニペックス)セパレーター (002106用)KNIPEX(クニペックス)
7,898税込8,688
1セット
8日以内出荷
セパレーター (0021 3x/002142用) KNIPEX(クニペックス)セパレーター (0021 3x/002142用)KNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
セパレーター (0021xx/9899xx用) KNIPEX(クニペックス)セパレーター (0021xx/9899xx用)KNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
ツールケース [BIG Twin] KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin]KNIPEX(クニペックス)
78,980税込86,878
1個
90日以内出荷
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38ブラック外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290本体質量(kg)7.55内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体) KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体)KNIPEX(クニペックス)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
質量(g)8600耐荷重(kg)30深さ(mm)内:110/100高さ内寸(mm)370幅内寸(mm)490外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)435外形深さ(mm)290
ツールケース (9791-XX用) KNIPEX(クニペックス)ツールケース (9791-XX用)KNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
耐衝撃性のあるプラスチックケース。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。
用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)650外寸(mm)W345×H80×D280
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。
仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33ブラック外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515本体質量(kg)6.2内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
002102LE ツールケース KNIPEX(クニペックス)002102LE ツールケースKNIPEX(クニペックス)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
外側は革製、内側は丈夫なプラスチック製です。フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。前面のパネルは、アルミ角で補強されています。
材質外側:革、内側:樹脂質量(kg)3.4ブラック外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×160×250外寸法・奥行(mm)160
002120LE ハードツールケース KNIPEX(クニペックス)002120LE ハードツールケースKNIPEX(クニペックス)
75,980税込83,578
1個
当日出荷
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
質量(kg)4.5ブラック材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)175外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175外寸法・奥行(mm)370収納可能質量(kg)20
ツールケース ベーシック KNIPEX(クニペックス)ツールケース ベーシックKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
トラスコ品番496-6449材質ABS樹脂質量(kg)5.68ブラック鍵有有効内寸法・間口(mm)440有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)180
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
質量(kg)4.8耐荷重(kg)30有効内寸法・間口(mm)437有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)172
ミニ システイナー KNIPEX(クニペックス)ミニ システイナーKNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。
トラスコ品番478-7641ホワイト材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)67外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67外寸法・奥行(mm)170
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086材質ABS樹脂質量(kg)8.6ブラック外寸法・高さ(mm)410鍵有外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)510

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂製(プラスチック)