樹脂製(プラスチック) :「収納」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
●上部が半透明なので内部が外から見られます。
●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)321
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)195
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
特殊パッキン構造による防滴仕様なので、水の浸入を防ぎます。
フタが半透明で中身が見やすいインナートレー付で小物・小物ケースの収納に大変便利です。
フタ部に小物入れが有り使用頻度の高い小物の収納に大変便利です(TWG-108)。
仕様中皿付(取り外し可)
材質中皿・仕切板:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ:インパクトスチロール樹脂(PS)、バックル・取手:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
古紙100%のみを原料とした環境に優しいパルプ紙の収納ボックスです。
紙そのものが持つ自然な色味を活かしたツールボックスとしてデスク回りやロッカーの整理整頓用として役立ちます。
スタッキングできる形状なので重ねて保管できます。
色の組み合わせで保管商品の管理にも便利です。
ちょっとした工具や部品等を入れて保管するのに最適です。
用途小物入れとして。
商品管理用ボックスに。
質量(kg)0.26
材質(本体)古紙(100%)
質量(g)260
容量(L)5.8
耐荷重(kg)2.5
有効内寸法・間口(mm)280
有効内寸法・奥行(mm)185
有効内寸法・高さ(mm)135
上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプ。雨に強く水の入りにくい設計です。金属部はステンレス(SUS304)を使用、防錆に強い。シリンダー錠取り付け可能(別売)
材質フック:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)2.8
材質(本体)ABS強化樹脂
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)232
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。