樹脂製(プラスチック) :「整理整頓」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
仕様中皿付(取り外し可)
材質中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304)
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
適合ベルト幅(mm)30
外寸法・高さ(mm)224
外寸法・奥行(mm)257
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付
付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付
材質取手・バックル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・奥行(mm)278
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
仕様中皿付き
トラスコ品番365-5873
材質フック:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.33
色クリア
材質(本体)ポリカーボネート樹脂(PC)
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)325
外寸法・高さ(mm)160
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)325×196×160
外寸法・奥行(mm)196
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。クリアパーツボックス携帯に便利
仕様シリンダ錠取付可能(別売)クリアポケット1個付
付属品中皿1枚付(取り外し可)クリアパーツケース2個付(取り外し可)
トラスコ品番389-4827
材質取手・バックル:ABS樹脂
質量(kg)2.33
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)11
外寸法・幅(mm)442
外寸法・高さ(mm)207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)442×238×207
外寸法・奥行(mm)238
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
トラスコ品番365-5865
材質フック:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)0.815
色クリア
材質(本体)ポリカーボネート樹脂(PC)
タイプ中皿なし
外寸法・幅(mm)325
外寸法・高さ(mm)160
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)325×196×160
外寸法・奥行(mm)196
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
●上部が半透明なので内部が外から見られます。
●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)321
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)195
古紙100%のみを原料とした環境に優しいパルプ紙の収納ボックスです。
紙そのものが持つ自然な色味を活かしたツールボックスとしてデスク回りやロッカーの整理整頓用として役立ちます。
スタッキングできる形状なので重ねて保管できます。
色の組み合わせで保管商品の管理にも便利です。
ちょっとした工具や部品等を入れて保管するのに最適です。
用途小物入れとして。
商品管理用ボックスに。
質量(kg)0.26
材質(本体)古紙(100%)
質量(g)260
容量(L)5.8
耐荷重(kg)2.5
有効内寸法・間口(mm)280
有効内寸法・奥行(mm)185
有効内寸法・高さ(mm)135
PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。
耐熱温度(℃)-30~80
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。