スチール製 :「作業用」の検索結果
関連キーワード
工具や部品の整理や収納に便利です。
選べる3サイズ展開です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。天面フラットV形3段式両開きケースです。
用途整理整頓に。
仕様シリンダー錠取付可能(別売)
材質ハンドル/ABS樹脂
質量(kg)6.4
材質(本体)スチール
タイプ両開きケースタイプ
外寸法・幅(mm)433
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)220
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用
仕様南京錠取付可能(別売)
質量(kg)4.6
材質(本体)スチール
タイプ両開きケースタイプ
外寸法・幅(mm)433
外寸法・高さ(mm)195
外寸法・奥行(mm)220
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)45(上段)、405
有効内寸法・幅(mm)398
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用
仕様シリンダー錠取付可能(別売)
質量(kg)4
タイプ両開きケースタイプ
外寸法・幅(mm)433
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)220
各部に補強リブを設け、剛性をアップしています。
長蝶番を採用し、蝶番部の耐久性をアップしています。
用途工具や小物など収納・整理に。
付属品山形ケース、鍵用穴(Φ6)付
トラスコ品番825-7663
質量(kg)1.1
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)355
外寸法・高さ(mm)121
外寸法・奥行(mm)167
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。