1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
702(1)
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8 質量(kg)3.5 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)フタ:約80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング