「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
474(1)
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。コーナー金具には凹凸がついており、同型番同士でのスタッキングが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-5000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。
材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金
厚さ(mm)1.2
質量(kg)3.2
材質(本体)アルミ
容量(L)33
有効内寸(mm)457×337×50/170
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×354×232
内装発泡ポリエチレン貼り5mm
自重(kg)3.2
外寸法・幅(mm)474
外寸法・高さ(mm)232
外寸法・奥行(mm)354
有効内寸法・奥行(mm)337
有効内寸法・高さ(mm)50/170
有効内寸法・幅(mm)457
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。