絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(3)
  • TRUSCO(2)
  • アルミーファイブエンジニアリング(1)
外寸法・幅(mm)
  • 477(3)
  • 480(1)
  • 510(2)
有効内寸法・幅(mm)
  • 460
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 335(2)
  • 350(3)
  • 365(3)
  • 410(2)
  • 420(2)
  • 435(5)
  • 440(5)
  • 450(3)
  • 457(2)
  • 480(2)
  • 510(2)
  • 520(4)
  • 540(2)
  • 547(2)
  • 550(3)
  • 569(2)
  • 610(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(3)
  • 140(2)
  • 240(1)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 390(1)
外寸法・奥行(mm)
  • 270(1)
  • 337(2)
  • 360(1)
  • 377(1)
  • 385(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 220(1)
  • 320(2)
  • 335(1)
  • 340(1)
  • 360(1)
220・320・335・340・360
外寸法・高さ(mm)
  • 195(2)
  • 280(1)
  • 290(1)
  • 315(1)
  • 365(1)
  • 410(1)
195・280・290・315・365・410
質量(kg)
  • 3.9(2)
  • 4.3(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 5.9(1)
3.9・4.3・5・5.5・5.6・5.9
容量(L)
  • 27(1)
  • 49(1)
  • 57(1)
  • 60(1)
27・49・57・60
材質(本体)
  • アルミ(3)
アルミ
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
グリーン・ブラック
耐荷重(kg)
  • 25(1)
25
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸法・幅(mm)から絞り込む
477(3)
480(1)
510(2)
アルミケース TRUSCOアルミケースTRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
万能アルミ保管箱 TRUSCO万能アルミ保管箱TRUSCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様ひねりロック材質本体:アルミ合金、ハンドル:スチール取付穴径(Φmm)(シリンダ錠)6.5鍵別売
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワアルミケースAT-3000シリーズフジコーワ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装発泡ポリエチレン貼り5mm外寸法・幅(mm)477外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・幅(mm)460
トランコ・アール アルミーファイブエンジニアリングトランコ・アールアルミーファイブエンジニアリング
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
輸送用に特化した仕様 ・3桁ダイヤル錠、ロータリー錠を標準装備 ・内装は使い勝手の良い中質ウレタン貼り 3年間品質保証
仕様多目的内装、送り状貼付シート、輸送用取扱シール材質ABS樹脂、合板鍵付ロータリー錠、3桁ダイヤル錠

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製