絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(2)
  • ホーザン(1)
  • 平野鞄(1)
外寸法・幅(mm)
  • 460(1)
  • 477(2)
有効内寸法・幅(mm)
  • 435(1)
  • 440(1)
  • 460(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(2)
外寸法・奥行(mm)
  • 145(1)
  • 337(2)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 320
  • 80(2)
  • 105(1)
  • 125(2)
  • 135(2)
  • 198(2)
  • 250(4)
  • 270(2)
  • 280(2)
  • 310(2)
  • 337(2)
  • 340(5)
  • 350(4)
  • 360(3)
  • 370(2)
  • 375(2)
  • 390(4)
  • 398(2)
  • 400(2)
  • 401(2)
外寸法・高さ(mm)
  • 195(2)
  • 340(1)
195・340
容量(L)
  • 18(1)
  • 27(1)
18・27
質量(kg)
  • 2.4(1)
  • 2.85(1)
  • 3.9(2)
2.4・2.85・3.9
材質(本体)
  • アルミ(3)
アルミ
  • 色シルバー(1)
シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸法・幅(mm)から絞り込む
460(1)
477(2)
組み立て型アルミアタッシュ 大寸 平野鞄組み立て型アルミアタッシュ 大寸平野鞄
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様本体内部:ササマチ付2段ポケット・カブセポケット・小物入れファスナーポケット・カード入れ・ペン差し、底鋲付、肩アテ付ショルダーベルト質量(kg)2.85シルバー材質(本体)アルミ合金質量(g)2850寸法(cm)46×34×15ダイヤル錠内寸(cm)43.5×32×12収納の目安A3ファイル(43.5×31.2)が収納可能有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)120有効内寸法・幅(mm)435
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
ツールケース ホーザンツールケースホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
発塵性の低い一体成形アルミケース。 クリーン環境に持ち込む機材・工具などの収納に。 発塵性が低く洗浄作業がしやすいアルミ板の一体成形で仕上げました。工具差しはB-920(クリーンルーム用)をご利用ください。
仕様クラス10000材質アルミ質量(kg)2.4容量(L)18L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×320×(本体深さ77+フタ深さ53)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)145有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ77+フタ深さ53)有効内寸法・幅(mm)440
アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワアルミケースAT-3000シリーズフジコーワ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製