絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 460(1)
- 477(1)
有効内寸法・幅(mm)
- 435(1)
- 440(1)
- 460(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 50(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
外寸法・高さ(mm)
- 195(1)
- 340(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 320
- 80(2)
- 105(1)
- 110(1)
- 125(2)
- 130(1)
- 135(2)
- 162(1)
- 198(2)
- 200(1)
- 250(3)
- 270(2)
- 280(2)
- 310(2)
- 340(4)
- 350(3)
- 360(2)
- 370(2)
- 390(2)
- 400(2)
- 有効内寸法・奥行(mm)をもっと見る
容量(L)
- 18(1)
- 27(1)
18・27
色
シルバー(1)
シルバー
外寸法・奥行(mm)
- 145(1)
- 337(1)
145・337
質量(kg)
- 2.4(1)
- 2.85(1)
- 3.9(1)
2.4・2.85・3.9
材質(本体)
- アルミ(2)
アルミ
ブランド
- フジコーワ(1)
- ホーザン(1)
- 平野鞄(1)
フジコーワ・ホーザン・平野鞄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
460(1)
477(1)

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
組み立て型アルミアタッシュ 大寸
平野鞄¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷仕様本体内部:ササマチ付2段ポケット・カブセポケット・小物入れファスナーポケット・カード入れ・ペン差し、底鋲付、肩アテ付ショルダーベルト質量(kg)2.85色シルバー材質(本体)アルミ合金質量(g)2850寸法(cm)46×34×15鍵ダイヤル錠内寸(cm)43.5×32×12収納の目安A3ファイル(43.5×31.2)が収納可能有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)120有効内寸法・幅(mm)435
ツールケース
ホーザン¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷発塵性の低い一体成形アルミケース。 クリーン環境に持ち込む機材・工具などの収納に。 発塵性が低く洗浄作業がしやすいアルミ板の一体成形で仕上げました。工具差しはB-920(クリーンルーム用)をご利用ください。仕様クラス10000材質アルミ質量(kg)2.4容量(L)18L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×320×(本体深さ77+フタ深さ53)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)145有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ77+フタ深さ53)有効内寸法・幅(mm)440