多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。厚さ(mm)1.2質量(kg)7.1材質(本体)アルミ容量(L)66有効内寸(mm)540×360×65/275外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)7.1外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540