「色」から絞り込む
迷彩色(2)
パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。
幅(mm)127
質量(kg)0.28
高さ(mm)432
奥行(mm)76
2018年トラスコ掲載ページ4 2220
スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。メインコンパートメントとトップコンパートメントがわかれており、荷物を整理して収納することができます。MOLLEシステムがついているので別売りのポーチを取り付けることができます。スキャバード部分は使用してないときは本体マチ部分に収納可能です。
仕様コンプレッションベルト付、取り外し可能なウエストベルト付
幅(mm)241
質量(kg)1.59
容量23L
高さ(mm)457
奥行(mm)191
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。