リュックタイプ :「ウェストポーチ」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

迷彩色(1)

その他(2)
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)3.4
高さ(mm)635
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2215
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で130Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底に収納することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックス[[(R2)]]フレーム付
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)4.2
容量80L
高さ(mm)635
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。