「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
270(5)
325(4)
342(8)
370(5)
380(8)
400(8)
440(5)
450(7)
490(5)
530(6)
外寸法・幅(mm)をもっと見る
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
【耐荷重20kg】開口部が広いので取り出しが簡単です。フタと連動式のインナートレーが付いているので、小物収納にも便利です。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
上段にも大容量のフリー収納スペースがあります。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×245×326
ハードな現場に対応可能です。バックルはポリカーボネートです。
二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。
仕様肩かけベルトTFP-53BT取り付可能(THB-530-ODのみ)
セット内容中皿
材質中皿・仕切板/ポリプロピレン(PP)再生材100%
色OD色
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%(ブロック材)
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%(ブロック材)
材質(取手)ABS樹脂
シリンダ錠(別売)取付可
仕様中皿付
エスコ品番EA506E-15
質量(kg)1.5
材質(本体)ポリプロピレン(ファイバーカーボン入)
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)198
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ツールトレー
- ツールバスケット
- アタッシュケース
- ツールボックス
- プロテクターツールケース
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。