ドカット(中皿付)リングスター翌日出荷
フタは、使い方が選べる2way オープンタイプ。約96 度の角度で通常開閉ができ、さらに左横にスライドさせると約225 度まで大きく開きます。中皿には200mm の工具が収納可能です。中皿はスライド可能で、下の収納物も簡単に取り出せます。移動時には中皿が安定するよう、スライドストッパー付き。付属の中皿用仕切板は、本体部でも使用可能。
セット内容中皿(1 個)、中皿用仕切板(1 枚)、本体用仕切板(1 枚)質量(kg)2色レッド/ブラック容量(L)約14.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)463×248×262関連資料(0.51MB)内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×160×223 (中皿使用時155mm)